text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Artikelnummer 9D997949
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E201
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9D997949
EAN 7320760085226
UBB 500631676755
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E201M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.