text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M5x0.80mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring stoomontlaten DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummer 4B065706
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring stoomontlaten DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 4B065706
EAN 7320760085202
UBB 500631652814
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E201M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.