text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x0.50mm


Artikelnummer 7D242246
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E011
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7D242246
EAN 7320760568408
UBB 500631661070
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E011M6X.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.