Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7E432417
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
Dormer Machinetap E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E432417
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
11
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
11
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3.15
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E011
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E432417
EAN
7320760568385
UBB
500631640454
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E011M4X.5