Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2V984145
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
Dormer Machinetap E002 ISO 529 N/A HSSE Messing M8x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V984145
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E002
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V984145
EAN
7320760567913
UBB
500631681946
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E002M8