Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1L039983
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
Dormer Machinetap E002 ISO 529 N/A HSSE Messing M6x1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L039983
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
19
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
19
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E002
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L039983
EAN
7320760567906
UBB
500631669412
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E002M6