text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E002 ISO 529 N/A HSSE Messing M5x0.80mm


Artikelnummer 2W190801
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2W190801
EAN 7320760567890
UBB 500631657862
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E002M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.