text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E002 ISO 529 N/A HSSE Messing M4x0.70mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 6C436364
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.15
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E002
Type 5974312; 86014911

Artikelnummers

Artikelnummer 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E002M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.