text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm


Artikelnummer 2L793959
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2L793959
EAN 7320760567753
UBB 500631657607
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.