text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


De DORMER E001 is een korte metrische (M) machinetap volgens de ISO-bouwmaten in snelstaal uitvoering (HSS-E) Deze tap heeft een stoomontlaten uitvoering voor universeel gebruik Doordat deze oppervlaktebehandeling licht poreus is houdt deze beter snijolie vast wat de standtijd ten goede komt Voorzien van schilaansnijding voor een betere start van de schroefdraad Lange aansnijding conform Vorm B (3,5-5 gangen) Geschikt voor doorlopende draadgaten van maximaal 2,5xD Door de korte totale lengte ideale tap wanneer er weinig ruimte is.

Artikelnummer 2I096747
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 10
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 10
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER E001 is een korte metrische (M) machinetap volgens de ISO-bouwmaten in snelstaal uitvoering (HSS-E) Deze tap heeft een stoomontlaten uitvoering voor universeel gebruik Doordat deze oppervlaktebehandeling licht poreus is houdt deze beter snijolie vast wat de standtijd ten goede komt Voorzien van schilaansnijding voor een betere start van de schroefdraad Lange aansnijding conform Vorm B (3,5-5 gangen) Geschikt voor doorlopende draadgaten van maximaal 2,5xD Door de korte totale lengte ideale tap wanneer er weinig ruimte is.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I096747
EAN 7320760567722
UBB 500631636098
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.