text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Artikelnummer 5P044076
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.