text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Cod Articol 4A759059
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4A759059
EAN 7320760567791
UBB 500631560827
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E001M12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.