text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm²

Artikelnummer 1A527857
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1A527857
EAN 7320760567784
UBB 500631445268
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E001M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.