Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3X441124
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
Dormer Machinetap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X441124
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
3
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
3
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Draadmaat
1.6
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X441124
EAN
7320760168790
UBB
500631432621
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E001M1.6