text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M6x1.00mm


Artikelnummer 7L579611
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7L579611
EAN 7320760661963
UBB 500631669099
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.