text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M5x0.80mm


Artikelnummer 6N643545
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6N643545
EAN 7320760661956
UBB 500631657458
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.