text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M3x0.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 5Z731256
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 10
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 10
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z731256
EAN 7320760661932
UBB 500631635835
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.