text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M16x2.00mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 8Y896830
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y896830
EAN 7320760662007
UBB 500631584686
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.