text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M6x1.00mm


Artikelnummer 9Z307806
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z307806
EAN 7320760567623
UBB 500631668836
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.