Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9P597383
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
Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M3x0.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9P597383
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
10
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
10
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P597383
EAN
7320760567586
UBB
500631635678
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E000M3