text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M3.5x0.60mm


Artikelnummer 8Q211657
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 11
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 3.55
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 11
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 3.55
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Draadmaat 3.5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q211657
EAN 7320760567593
UBB 500631625281
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M3.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.