Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7B567904
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
Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M2x0.40mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7B567904
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
4
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
4
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B567904
EAN
7320760168776
UBB
500631621637
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E000M2