text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M2.5x0.45mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2B071119
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4.5
Schroefdraadlengte (mm) 9.5
Totale lengte (mm) 44.5
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4.5
Schroefdraadlengte (mm) 9.5
Totale lengte (mm) 44.5
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Draadmaat 2.5
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.24
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2B071119
EAN 7320760168783
UBB 500631593836
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.