text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M16x2.00mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 5H045879
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad gold ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5H045879
EAN 7320760567678
UBB 500631584439
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.