text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 8.00mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 2W233690
Totale lengte (mm) 207
Schachtdiameter (mm) 10
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 145
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 207
Schachtdiameter (mm) 10
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 145
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Goederencode 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2W233690
EAN 7320760053966
UBB 500631383048
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B9538.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.