text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 6.50mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 7D784380
Totale lengte (mm) 188
Schachtdiameter (mm) 8.5
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Werkende lengte (mm) 119
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 188
Schachtdiameter (mm) 8.5
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Werkende lengte (mm) 119
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 7D784380
EAN 7320760141076
UBB 500631371084
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B9536.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.