text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 4.00mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 2D595385
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 68
Snijmateriaal HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 68
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Goederencode 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Beschreibung

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummern

Artikelnummer 2D595385
EAN 7320760053935
UBB 500631364071
UNSPSC 27112835
Hersteller Artikel Nr B9534.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.