text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 3.00mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 7N681064
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 7N681064
EAN 7320760053928
UBB 500631356648
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B9533.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.