Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
6V404080
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
Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 2.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V404080
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
3.15
Diameter (mm)
2 - 2
Werkende lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
3.15
Diameter (mm)
2 - 2
Werkende lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V404080
EAN
7320760053904
UBB
500631346839
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B9532.0