text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 12.00mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 6Q160811
Totale lengte (mm) 290
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 210
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 290
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 210
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986998; 86013236

Omschrijving

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q160811
EAN 7320760053898
UBB 500631322814
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B95312.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.