text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 10.00mm


HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummer 4E395475
Totale lengte (mm) 245
Schachtdiameter (mm) 12.5
Diameter (mm) 10 - 10
Werkende lengte (mm) 175
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Schachtdiameter (mm) 12.5
Diameter (mm) 10 - 10
Werkende lengte (mm) 175
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986992; 86013235

Omschrijving

HSS-E Pengat schilruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 2179 stoomontlaten groeven voor roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 4E395475
EAN 7320760053881
UBB 500631316485
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B95310.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.