Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
1X231876
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
Dormer Machineruimer B953 DIN 2179 HSSE Blank 1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1X231876
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
1.4
Diameter (mm)
1 - 1
Werkende lengte (mm)
33
Snijmateriaal
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
1.4
Diameter (mm)
1 - 1
Werkende lengte (mm)
33
Snijmateriaal
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X231876
EAN
7320760141052
UBB
500631336285
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B9531.0