Machineruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Machineruimers
3Y747689
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
Dormer Machineruimer B901 BS 328 HSS Blanc Vaporised 9/32In
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
3Y747689
Totale lengte (mm)
107
Schachtdiameter (mm)
7.14
Diameter (mm)
7.14 - 7.14
Werkende lengte (mm)
54
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
107
Schachtdiameter (mm)
7.14
Diameter (mm)
7.14 - 7.14
Werkende lengte (mm)
54
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y747689
EAN
7320760181027
UBB
500631385696
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B9019/32