text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 9.00mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummer 1W215467
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 9
Diameter (mm) 9 - 9
Werkende lengte (mm) 36
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 9
Diameter (mm) 9 - 9
Werkende lengte (mm) 36
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Type 5987155; 86013042

Omschrijving

VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1W215467
EAN 7320760144268
UBB 500631387833
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B4009.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.