text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machine reamers
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
Ruimers
Machineruimers
0G639092
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
Dormer Machine Reamer 5.5mm 5.6mm Shank 26mm Carbide Bright 93mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G639092
Total length (mm)
93
Shaft diameter (mm)
5.5
Diameter (mm)
5.5 - 5.5
Working length (mm)
26
Cutting material
HM
Brand
Dormer
Commodity code
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Total length (mm)
93
Shaft diameter (mm)
5.5
Diameter (mm)
5.5 - 5.5
Working length (mm)
26
Cutting material
HM
Brand
Dormer
Commodity code
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G639092
EAN
7320760144213
UBB
500631365227
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B4005.5