Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
8Y665665
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
Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 4.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Y665665
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Diameter (mm)
4.5 - 4.5
Werkende lengte (mm)
21
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Diameter (mm)
4.5 - 4.5
Werkende lengte (mm)
21
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y665665
EAN
7320760144190
UBB
500631357893
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B4004.5