Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
3X978082
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
Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 3.20mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X978082
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.2
Diameter (mm)
3.2 - 3.2
Werkende lengte (mm)
18
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.2
Diameter (mm)
3.2 - 3.2
Werkende lengte (mm)
18
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X978082
EAN
7320760144169
UBB
500631347258
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B4003.2