text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 3.00mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummer 2S357495
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3 - 3
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 2S357495
EAN 7320760144152
UBB 500631356804
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B4003.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.