text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 2.20mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummer 3E592657
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.2
Diameter (mm) 2.2 - 2.2
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.2
Diameter (mm) 2.2 - 2.2
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3E592657
EAN 7320760053058
UBB 500631336699
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B4002.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.