Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
7J134154
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
Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 16.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J134154
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
12.5
Diameter (mm)
16 - 16
Werkende lengte (mm)
52
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
12.5
Diameter (mm)
16 - 16
Werkende lengte (mm)
52
Snijmateriaal
HM
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J134154
EAN
7320760144305
UBB
500631331492
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B40016.0