text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 14.00mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummer 1B081934
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 14 - 14
Werkende lengte (mm) 47
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 14 - 14
Werkende lengte (mm) 47
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Goederencode 8207603000
Type Machine Reamer

Omschrijving

VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1B081934
EAN 7320760144299
UBB 500631327607
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B40014.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.