text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 12.00mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Položka č. 5Q393238
Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 12
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 44
Snijmateriaal HM
Ambalat la 1

technické údaje

Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 12
Diameter (mm) 12 - 12
Werkende lengte (mm) 44
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Popis

VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Čísla materiálu

Položka č. 5Q393238
EAN 7320760144282
UBB 500631323648
UNSPSC 27112835
Číslo materiálu výrobcu B40012.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.