text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B400 DIN 8093 SC Blank 1.80mm


VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummer 2M623187
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 1.8
Diameter (mm) 1.8 - 1.8
Werkende lengte (mm) 11
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 1.8
Diameter (mm) 1.8 - 1.8
Werkende lengte (mm) 11
Snijmateriaal HM
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

VHM Machineruimer met cilindrische schacht DIN 8093 B H7 ongecoat voor gelegeerd staal 1620 N/mm², gietijzer, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen, koper en koperlegeringen, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2M623187
EAN 7320760053034
UBB 500631310850
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B4001.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.