text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B170 DIN 212 HSSE Blank 8.00mm


HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 1G863840
Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 8 - 8
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986622; 86012816

Omschrijving

HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 1G863840
EAN 7320760136959
UBB 500631382883
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1708.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.