text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B170 DIN 212 HSSE Blank 7.99mm


HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 1R277202
Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 7.99 - 7.99
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 117
Schachtdiameter (mm) 8
Diameter (mm) 7.99 - 7.99
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Machine Centesimal Reamer

Beschreibung

HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummern

Artikelnummer 1R277202
EAN 7320760136768
UBB 500631376034
UNSPSC 27112835
Hersteller Artikel Nr B1707.99
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.