text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B170 DIN 212 HSSE Blank 6.51mm


HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 1N984518
Totale lengte (mm) 101
Schachtdiameter (mm) 6.3
Diameter (mm) 6.51 - 6.51
Werkende lengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Schachtdiameter (mm) 6.3
Diameter (mm) 6.51 - 6.51
Werkende lengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Machine Centesimal Reamer

Omschrijving

HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D 5.5/+0.004 5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 1N984518
EAN 7320760135303
UBB 500631371407
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1706.51
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.