text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinen-Reibahle B161 DIN 208 HSSE Blanc 28.00mm

Artikelnummer 1K114206
Gesamtlänge (mm) 277
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Durchmesser (mm) 28 - 28
Arbeitslänge (mm) 71
Werkstoff Schneiden HSS-E

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 277
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Durchmesser (mm) 28 - 28
Arbeitslänge (mm) 71
Werkstoff Schneiden HSS-E
Marke Dormer
Type Machine Reamer

Beschreibung

HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummern

Artikelnummer 1K114206
EAN 7320760049907
UBB 500631345435
UNSPSC 27112835
Hersteller Artikel Nr B16128.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.