text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B161 DIN 208 HSSE Blank 24.00mm

Specificaties

Totale lengte (mm) 268
Diameter (mm) 24 - 24
Werkende lengte (mm) 68
Snijmateriaal HSS-E

Omschrijving

HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 2H905094
EAN 7320760049877
UBB 500631342614
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B16124.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.