text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B161 DIN 208 HSSE Blank 19.00mm


HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummer 2L861869
Totale lengte (mm) 223
Diameter (mm) 19 - 19
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 223
Diameter (mm) 19 - 19
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986792; 86012671

Artikelnummers

Artikelnummer 2L861869
EAN 7320760049846
UBB 500631334611
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B16119.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.