text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machineruimer B161 DIN 208 HSSE Blank 18.00mm


HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummer 3E911662
Totale lengte (mm) 219
Schachtdiameter (mm) 18
Diameter (mm) 18 - 18
Werkende lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 219
Schachtdiameter (mm) 18
Diameter (mm) 18 - 18
Werkende lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 3E911662
EAN 7320760049839
UBB 500631333217
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B16118.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.